曜日別特売

IDCコネクタ 20極 2mm 2列

IDCコネクタ 20極 2mm 2列 - SAMTEC


Samtec STMM シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC ヘッダ及びスタッカは、1 列あたり 10 ポジションで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 表面実装テール フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1837アズワン品番65-7605-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814204STMM-110-02-S-D-SM-K-TR
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする