曜日別特売

ISOシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:50mm オス M5

ISOシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:50mm オス M5 - Festo


Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916アズワン品番65-8026-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814606DSNU-10-50-P-A
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする