曜日別特売

PFIT S StSt Elbow conn 4mm

PFIT S StSt Elbow conn 4mm - NORGREN


IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●メーカーシリーズ:気中 S●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4112アズワン品番65-7954-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820215S00400400
9,940
9,824
10,806(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする