東洋器材科学
PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装
仕様
●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-49
内容量
1セット(20袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65820574
12500
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください