R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 - エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 - エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 - エスコR 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 - エスコ


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820888EA141A-123AA
オープン
1,140
1,254(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする