曜日別特売

Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC

Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC - フエニックス・コンタクト


PLCインターフェイスリレー
Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長 / 利点
幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意

仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832アズワン品番65-8083-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658211072900254
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする