曜日別特売

Relay Module 1袋 10個入

Relay Module 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A

仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms幅(mm)31灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2コイル定格電圧(V)24DC(入力)直径(Φmm)3.2高さ(mm)96種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト取付方式プラグイン極数4奥行(mm)75シリーズRIFLINE complete接点構成4c定格絶縁電圧(V)250AC入力電圧(V)250AC/DC接続方法プッシュイン式保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)保存温度(℃)-40~85応答時間13ms消費電流(mA)42(UN時)寿命およそ2×107サイクル難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング)保護回路フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)16(20ms、a接点)接点材質AgNiコイル電圧(V)24DC連続通電電流(A)6動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2)入力電流(mA)42アズワン品番65-8067-14標準剥き線長8mm入力電圧範囲(V)コイル側:19.2~30DC(20℃)耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点)アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイププッシュイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA)状態表示黄色LED(定格電圧)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658211342909741
78,000
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする