曜日別特売

Relay Module PLC-RSC- 60DC/21

Relay Module PLC-RSC- 60DC/21 - フエニックス・コンタクト


PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用

仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842アズワン品番65-8083-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658211952966139
5,990
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする