曜日別特売

RTD Hazardous Area Interfac

RTD Hazardous Area Interfac - Druck


Druck オプションのリモート RTD 温度インターフェイス / プローブ。プラグアンドプレイの温度測定機能を実現し、ユニットを抵抗又は温度として表示できます。優れた安定性 高精度出力

仕様●アクセサリタイプ:センサマウント●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2896アズワン品番65-7914-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821624RTD-PROBE-IS
131,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする