SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト クリア 埋込型取付

SIRIUS ACTシリーズ パイロットライト クリア 埋込型取付 - SIEMENS


Siemens 表示灯Siemens Sirius ACT シリーズは、クリアなパイロットインジケータライトです。平らなフロントリングは、埋込型で取り付け可能で、金属製です。特長と利点パイロットライトはプラスチック製 カットアウトの直径は 30 mm です認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●照光色:クリア●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:埋込型●コード番号:173-6752アズワン品番65-7827-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658226043SU1061-0JD70-0AA0
12,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする