曜日別特売

Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR

Terminal Block Design Kit - 132 Comp. WR - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik Terminal Block キットは、基板 Terminal Block、Terminal Block、および Header で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 132 個のアイテムで構成されます

仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:基板接続用ヘッダ、プラグ、Terminal Blocks です●コード番号:230-2912アズワン品番65-7568-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65831799691001
24,800
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする