ThinkVision T32p-30

ThinkVision T32p-30 - レノボ・ジャパン(Lenovo)


UHD、31.5型ワイドIn-Plane Switching WLED液晶モニターです。
100%sRGB、95%DCI-P3に対応し、生き生きとした鮮やかな色彩と画像を表示します。
HDMI、DisplayPortおよびUSB Type-C入力端子を搭載し、簡単にパソコンに接続いただけます。
USB Type-C ポート (USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort)を搭載し、USB Type-Cポート搭載のデバイスとケーブル1本で接続することで、画面への出力、デバイスへの給電を行います。
また、PiP(picture-in-picture)、PbP(picture-by-picture)機能を搭載し、2台PCの画面の内容を1つのモニターに表示させることが可能です。
KVM(キーボード、ビデオ、マウス)スイッチ機能により、キーボードやマウスを2台のPC間で手軽に切り替えすることが可能です。
三辺狭額縁パネルとスリムデザインを採用し、スタンド部はケーブル類を背面からモニターの各種ポートに接続できるよう開口部を設け、スッキリとした形でご利用いただけます。
人間工学に基づいて設計されたスタンドは、上下・左右の角度および高さ調節が可能で、左右どちらからも水平に回転ができるため利用者の目線に合わせて画面の位置を調整いただけます。
背面のジョイスティックボタンでは、オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを簡単に操作いただけます。
Natural Low Blue Light技術を採用し、画質を維持しながら長時間利用しても目を保護することができ、健康に優しいEyesafe認定を取得した1台です。

仕様●モニター・サイズ:31.5"●輝度:350cd/m2●アスペクト比:16:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:1×USB Type-C(DisplayPort1.4 Alt mode)、1×HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4、1×イーサネット、2×USB 3.2 Gen1 (内 Upstream×1、USB3.2 データ転送/外部電源供給/DisplayPort 入力機能対応×1)、4×USB 3.2 Gen1 (内 Powered USB x1) (Downstream) 、1×オーディオ出力 (3.5mm)●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・24°、スイベル/+ 45°・-45°、高さ調節 (最大)/155mm、ピボット/-90°・90°●消費電力:100~240VAC、50~60Hz●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB-A 3.2 Gen 1 (1×BC1.2)●長さ:71.42cm●付属品(同梱):USB-C cable●内蔵カメラ:なし●色域:100%sRGB、95%DCI-P3●色深度:10bit(8+FRC)●最大発色数:10.7億●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):59.5mm×420.9mm×714.2mm●高さ調整:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●ソフトウェア/ドライバー:対応 (Lenovo ThinkColor)●TCO Edge:2.0●USB Type-C:対応●質量(ヘッド部のみ):7.20kg●質量(本体):10.0kg●解像度(最大):3840×2160●リフレッシュレート:60Hzアズワン品番67-2187-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6583181763D2GAR1JP
105,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする