曜日別特売

USBコネクタ B タイプ メス PCBマウント 1袋 5個入

USBコネクタ B タイプ メス PCBマウント 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:192-0284アズワン品番65-7643-51内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833016292317-4
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする