曜日別特売

Voltage Regulator - 3.3V

Voltage Regulator - 3.3V - SPARKFUN
仕様●入力電圧:15V●出力電圧範囲[V]:3.3V●出力電流[A]:0.8A●機能:正固定●パッケージ:TO-220アズワン品番67-0452-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833199COM-00526
680
649
714(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする