曜日別特売

ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から

ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン 左右から - シュナイダーエレクトリック


動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型黒色セレクタスイッチヘッド、ロングハンドル、2 ポジション、右リターン

仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:スプリングリターン(左右から)●投角:90°●コード番号:185-3811アズワン品番65-7829-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834809ZB4FJ4
7,010
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする