曜日別特売

ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入

ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入 - SAMTEC


Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408アズワン品番65-7635-61内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65834976ICF-316-T-O-TR
2,700
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする