エスコ
Φ 1.0mmx50m ポリエステルコード 白
ブラインドのひもなどに。
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。
吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様
●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル
アズワン品番
65-9268-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65834994
EA628AX-32
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください