アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入

アクチュエータ/センサーケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入 - SIG


IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●耐火性:難燃性●導体材質:銅●グランド線:なし●コード番号:185-4803アズワン品番65-7458-73内容量1巻(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00500425CF130.05.02.UL【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
14,80013,980
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
65835484CF130.05.02.UL-
20,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする