曜日別特売

イーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTP

イーサネットケーブル 100m 黒 SF/UTP - VAN DAMME


Van Damme カテゴリ 6 SF/UTP 遮蔽ツアー CAT ケーブルは、長距離伝送の性能を向上させました。この製品は、高密度ポリオレフィン絶縁体とポリエチレン製の中心クロスメンバを備えた単線導体で構成されています。ギガビット及び 100 Mbit のデータ及びイーサネットベースのデジタルオーディオ / ビデオ伝送に適しています。ポリエチレン製のクロスメンバと TPV ジャケットにより、の保護性が確保されています 導体は動的に使用されます カテゴリ 6 TIA / EIA-568-C-2、EN50288-2-2、ISO / IEC11801 の要件に適合しています Neutrik NE8 Ethercon ケーブルキャリアとの併用に最適です

仕様●入数:1リール(1個入り)●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/UTP●外被色:黒●コード番号:219-8518アズワン品番65-7461-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65836979268662000
132,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする