イーサネットケーブル 15m グレー UTP

イーサネットケーブル 15m グレー UTP ROLINE


デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:194-6768 アズワン品番65-7465-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65837015 21.15.2708-30
9,880
9,598
10,558 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする