イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP

イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


Cat 6スリム直径LSOHパッチリード
このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。
密度を向上 エアフローを向上

仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469アズワン品番65-7449-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65837250851-16321 RJ45SPC6-05.0M/WH (5.0)
7,580
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする