曜日別特売

インターフェイスモジュール

インターフェイスモジュール - SIEMENS


Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。

仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3896アズワン品番65-7817-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658373903SU1401-2EE20-6AA0
35,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする