エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm

エアシリンダ RM/92020/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:20mm NORGREN


IMI Norgren RM /92020 / M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 20 mm、シリンダ径が 20 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:20mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92020/M●コード番号:220-4028 アズワン品番65-7966-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65838580 RM/92020/M/20
32,100
31,980
35,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする