曜日別特売

エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm

エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm - NORGREN


IMI Norgren RM /92040 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4045アズワン品番65-7965-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838598RM/92040/M/30
50,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする