曜日別特売

エアシリンダ シリーズ ボア:160mm ストローク:500mm オス G 3/4

エアシリンダ シリーズ ボア:160mm ストローク:500mm オス G 3/4 - Festo


Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークでピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-500-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6637アズワン品番65-8000-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65838634DSBG-160-500-PPVA-N3
316,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする