エアソレノイドバルブ 26220シリーズ

エアソレノイドバルブ 26220シリーズ - NORGREN


IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量

仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●ボディ材質:アルミニウム●最大流量率:700L/min●ソレノイド電圧:24V dc●ソレノイドの消費電力:4.8W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-10℃●最高使用圧力:10 bar●ネジ規格:G●コード番号:218-0147アズワン品番65-7907-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658386862622000305202400
53,300
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする