曜日別特売

エアソレノイドバルブ 2636シリーズ

エアソレノイドバルブ 2636シリーズ - NORGREN


IMI Norgren 26360 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています。これは、で安全機能を提供する方向制御バルブです 電源のイベント小型設計 メンテナンスフリー

仕様●メーカーシリーズ:2636●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0154アズワン品番65-7955-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658386952636000024702400
170,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする