曜日別特売

エアソレノイドバルブ 80207シリーズ

エアソレノイドバルブ 80207シリーズ - NORGREN


IMI Norgren 80207 シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、シングル / ダブルアクチュエータを備えたコンパクトアクチュエータです。80207 シリーズソレノイドは ATEX 認定を取得しており、あらゆる安全要件を満たしています。メンテナンスフリーで、保守も簡単です複動アクチュエータ用 クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング 過酷な環境条件の露出した場所での使用に適しています

仕様●メーカーシリーズ:80207 です●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-3411アズワン品番65-7964-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658387208020747024202400
80,200
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする