曜日別特売

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ - Festo


Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7771アズワン品番65-8009-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839167VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-3AP4-10
33,700
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする