曜日別特売

エア継手

エア継手 - Festo


Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1614アズワン品番65-8005-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839806QSLV3-G1/8-8
6,140
6,068
6,675(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする