ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm

ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm - IKO(日本トムソン)


IKO Nippon Thompson 20X40X68mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型

仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:68mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:8510N●静定格荷重:12900N●コード番号:199-9789アズワン品番65-7913-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840454MLG20C1HS2
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする