ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ - Festo


Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高く Durable ボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 72 mm、リア長 15 mm )ピストン径:12 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:12mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543960●コード番号:203-9354アズワン品番65-8001-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840558DGSL-10-100-Y3A
297,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする