ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ - Festo


FestoDGSLミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は19mm、リア長は3.5mmです。ピストン径:8mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:8mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570162●コード番号:203-9387アズワン品番65-7990-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840576DGSL-6-20-EA
146,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする