ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ - Festo


FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は27mm(フロント長)、リア長は26.5mm(リア長さ)です。ピストン径:20mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085184●コード番号:203-9378アズワン品番65-7996-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840795DGST-20-40-Y12A
201,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする