ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo


Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 80 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:10mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085121●コード番号:202-1985アズワン品番65-8025-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840890DGST-10-80-PA
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする