ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ - Festo


Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 200 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:200mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085148●コード番号:202-2139アズワン品番65-8032-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840926DGST-20-200-PA
331,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする