ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ M5

ガイド付シリンダ ボールベアリング DGST. DGSTシリーズ M5 - Festo


Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 10 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意

仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:20mm●空圧接続:M5●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):8085117●重さ:277.4g●動作温度 Max:+60℃●サイズタイプ:標準●コード番号:202-1991アズワン品番65-8028-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841005DGST-10-20-PA
115,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする