カップヌードル ねぎ塩 20個入

カップヌードル ねぎ塩 20個入 - 日清食品


鶏のうまみがしっかりきいたベースのスープに炭火焼きの香ばしさとねぎの香りがたまらない塩スープ。

仕様●種別:ねぎ塩●カロリー:360Kcal●必要湯量:320mL●賞味期限:商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。●コード番号:50115006アズワン品番67-2983-18内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6584105727842
5,000
4,998
5,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする