曜日別特売

カバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダード

カバー Easypact CVS100 → 250、CDIA100 → 250 Dc、Powerpact マルチスタンダード - シュナイダーエレクトリック


Compact NSX 及び Easy Pact CVS 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションです。エスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。保護等級が IP40、IK07 に向上しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1192アズワン品番65-8082-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841170LV429317
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする