クライマーBP

クライマーBP - ビクトリノックスクライマーBP - ビクトリノックスクライマーBP - ビクトリノックスクライマーBP - ビクトリノックスクライマーBP - ビクトリノックスクライマーBP - ビクトリノックス


海や川、山やキャンプなどさまざまなアウトドアシーン野外生活にとって不可欠なツールを結集させたモデル。
日常生活のなかでのちょっとした作業はもちろん、いざというときにも役に立つ、現代人に必須のツール。機能は十分。常にバックの中やポケットに入れておきたい。

仕様●サイズ:ハンドル長さ/91mm、収納サイズ/縦91×横26×厚さ17mm●重量:約81g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:15機能/ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、ソーイングアイ(糸穴)アズワン品番65-8765-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65842055#1.3703B1
5,150
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする