曜日別特売

クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極

クランプ金具 BUF 10.16IT/04/180 AG BK BXシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 - WEIDMULLER
仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:メス●シリーズ:BUF 10.16IT/04/180 AG BK BX●コード番号:214-4673アズワン品番65-7528-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658422562493410000
3,140
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする