曜日別特売

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 - WEIDMULLER


Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2

仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4509アズワン品番65-7507-73内容量1箱(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658422901060850000
76,200
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする