曜日別特売

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1箱 40個入 - WEIDMULLER


Weidmuller の PCB コネクタは、7.62 ピッチの、6 mm 2UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 に適合する要件を満たします。電源出力に最適なタッチセーフソリューションです。セルフロック式(オプションでねじ止めも可能)の中央フランジにより、従来のソリューションと比較して 1 ピッチ幅で必要なスペースが削減されます。フランジなし、外部フランジ、ディテント固定付きの中央フランジ、オプションで追加ねじ取り付け可能な中央フランジなどのモデルがあります。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 180 °

仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4502アズワン品番65-7521-40内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658422991060420000
62,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする