曜日別特売

クレビス

クレビス - Festo


Festo クレビスフット LNG - 125 は、耐腐食性の分類 CRC 1 で、低い腐食ストレスを特長としています。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 2545 g

仕様●メーカーシリーズ:LNG - 125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0883アズワン品番65-8000-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65842789LNG-125
27,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする