サンコーインダストリー
クロメ-ト +- Aフランジ 5×16 500本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:16
表面処理:クロメート
径×長さ:M5×16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-4555
アズワン品番
67-1136-57
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
65848249
20-00-020B-0050-0160-02
¥5,620
取扱い終了
返品不可
¥5,620
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください