クロメ-ト +- Aフランジ 6×50 30本入

クロメ-ト +- Aフランジ 6×50 30本入 サンコーインダストリー


A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:50●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-3708 アズワン品番67-1137-71 内容量1パック(30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65848276 20-00-020B-0060-0500-02-30P
1,246
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする