サンコーインダストリー
クロメ-ト +- Aフランジ 8×20 150本入
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:20
表面処理:クロメート
径×長さ:M8×20
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2931
アズワン品番
67-1137-78
内容量
1箱(150本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
65848285
20-00-020B-0080-0200-02
¥5,030
取扱い終了
返品不可
¥5,030
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください