曜日別特売

クロメ-ト +- Aフランジ 8×30 20本入

クロメ-ト +- Aフランジ 8×30 20本入 - サンコーインダストリー


A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M8●寸法(mm)L:30●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-5819アズワン品番67-1137-95内容量1パック(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6584831020-00-020B-0080-0300-02-20P
1,193
取扱い終了
返品不可
¥1,193
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする