ケーブル ニBLシリーズ

ケーブル ニBLシリーズ - Festo


Festo 接続ケーブル - NEBL-T12W4-E-5-N-LE4 です Festo NEBL 接続ケーブルは 4 ピン T コード式ケーブルで、M12 x 4 ピン接続技術ケーブルを備えています。エネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。角度付きのケーブルコンセント ケーブル長は 5 メートルです ソケット接続タイプ ねじ式ロック取り付けタイプ 電源用 エネルギーチェーンに適している 接続に使用されるこのケーブルには、が付いています 保護クラスは IP65 及び IP67 です Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵されている電子機器はです Simplified Motion シリーズのコア シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●メーカーシリーズ:ニBL●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:5mm●コード番号:204-0059アズワン品番65-8005-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853420NEBL-T12W4-E-5-N-LE4
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする