ケーブルクランプキット

ケーブルクランプキット - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ボックスは青色で提供されます
ケーブルアクセサリ固定キット BMS 100
実用的な構成のために、195 個の部品を収容する実用的な「締め付けエレメント」ケーブルアクセサリ固定キットが際立っています。スナップナクリップ、ポリアミド製 / アルミ製ブラケット、さまざまな用途向けの取り付けベースが付属しています。このケーブルアクセサリ固定キットは、現場の電気技術者や設置業者、研究ラボ、メンテナンスなどで、その価値を実証しています。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定キット●固定方法:自己接着●色:黒●コード番号:410-5610アズワン品番65-7481-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853596151-00000 BMS-100-DIV-MIX
23,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする